Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn fein 350 mm

Artikel-Nr.: 584055 350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 350 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
Anzahl Zähne 84
Schnittbreite B 3,5 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584055 350
EAN / GTIN 4045197220844
Herstellernummer 584055 350

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Typ KW für Plattenwerkstoffe, edelfurniert und beidseitig mit Kunststoff belegt sowie oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb