Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn Stahl 355 mm

Artikel-Nr.: 584008 355
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Trapez-Flachzahn
Blatt-⌀ D 355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 72
Schnittbreite B 2,4 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584008 355
EAN / GTIN 4045197883759
Herstellernummer 584008 355

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von Stahl mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Weichstahl, Profilen, Rohren und Blechen. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb