Kreissägeblatt expert for Aluminium 165 mm

Artikel-Nr.: 583920 165
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    165 mm
    Bohrungs-⌀ 20 mm
    Anzahl Zähne 52
    Schnittbreite B 2,6 mm
    Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/6/32,5 mm
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 583920 165
    EAN / GTIN 3165140796613
    Herstellernummer 2608644095

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

    Verwendung:

    Präzise Schnitte in Aluminium und anderen NE- Metallen. Zahnform: Trapez- Flachzahn mit negativem Spanwinkel für leichtes und sicheres Arbeiten bei Handvorschub.
    Für Tauch- und Handkreissägen.

    Hinweis:

    Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb