Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 305mm

Artikel-Nr.: 583910 305
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 60
Schnittbreite B 2,6 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 583910 305
EAN / GTIN 3165140737739
Herstellernummer 2608643060

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für Stahlbearbeitung. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral.
Für Kapp- und Gehrungssägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 305mm

Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 305mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  128.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  140.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  194.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  140.00
Anzahl Zähne 60 80 72 60
Bohrungs-⌀ 25,4 mm 30 mm 25,4 mm 25,4 mm
Schnittbreite B 2,6 mm 2,4 mm 2,2 mm 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt Kreissägeblatt Kreissägeblatt Kreissägeblatt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb