SANDFLEX® Mini-Bügelsäge mit 2 Sägeblättern (Holz / Metall)

Artikel-Nr.: 580950
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 300

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge 300 mm
    Blattlänge 300 mm
    Anzahl Sägeblätter 2
    Produktart Bügelsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 580950
    EAN / GTIN 7311518044558
    Herstellernummer 9-12-51/3806-KP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ovaler Rahmen aus stabilem Stahlrohr, mit Knöchelschutz. Komplett mit Holz-Spitzzahnblatt und Bimetallblatt. Passt in jeden Werkzeugkasten.
    Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

    Verwendung:

    Universell zum Sägen von Holz, Metall (siehe Nr. 582500582970) und bei Einsatz des Hartmetallsägedrahtes Nr. 582990 auch von Fliesen, Kacheln, Ziegel, Gusseisen usw. Gesamtlänge nur 300 mm.

    Hinweis:

    Ersatz-Sägeblatt für Holz finden Sie unter Nr. 582985.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb