Kleinsäge für Handsägeblätter − mit Bimetallblatt 24 Zähne 300

Artikel-Nr.: 580900 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
  • Blattlänge: 250

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 24
Blattlänge 250 mm
Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 580900 300
EAN / GTIN 7311518017545
Herstellernummer 208

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Sägeblatthalter aus Leichtmetall-Spritzguss mit einfacher Blattspannung. Gesamtlänge 330 mm.
Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Verwendung:

Zum bequemen, auch bündigen Sägen mit Metallsägeblättern Nr. 582500582970, an engen, unzugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive SANDFLEX® Bimetall-Handsägeblatt.