Zylinderbürste Nylon, Bürsten-⌀ D1: 40mm

Artikel-Nr.: 578400 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 40 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Arbeitslänge L3 100 mm
Produktart Zylinderbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578400 40
EAN / GTIN 4017359029459
Herstellernummer 542819

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Besatzspirale aus Nylonborsten.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzlänge 100 mm.

Verwendung:

Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb