Zylinderbürste Messingdraht, Bürsten-⌀ D1: 5mm

Artikel-Nr.: 578300 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zylinderbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578300 5
EAN / GTIN 4017359068335
Herstellernummer 542739

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Besatzspirale aus gewelltem Messingdraht.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzlänge 100 mm.

Verwendung:

Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb