Zündkerzenbürste Nylon glatt 0,30 mm, Typ: W

Artikel-Nr.: 577010 W
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Nylon
Gesamtlänge L 150 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Arbeitslänge L3 40 mm
Besatzbreite L1 15 mm
Besatzlänge H1 15 mm
Anzahl Besatzreihen 3
Grundkörper Material Buchenholz
Produktart Zündkerzenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Herstellernummer 125251

Beschreibung

Ausführung:

Buchenholzkörper; Länge 150 mm, 3 Reihen, Besatzfläche 40×15 mm, Besatzhöhe 15 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb