Feinbürste Nylon glatt 0,30 mm P

Artikel-Nr.: 576605 P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Perlon, glatt
Gesamtlänge L 225 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Arbeitslänge L3 110 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Besatzbreite L1 20 mm
Anzahl Besatzreihen 4
Grundkörper Material Kunststoff
Produktart Feinbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 576605 P
EAN / GTIN 4017359350744
Herstellernummer 18217242

Beschreibung

Ausführung:

Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.
Kunststoffkörper, für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Hygieneanforderung.

Verwendung:

Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.
Zum Reinigen und Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmittel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb