Universal-Handbürste Messingdraht gewellt 0,25 mm

Artikel-Nr.: 575660
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messing, gewellt
Borstenstärke 0,25 mm
Besatzlänge H1 22 mm
Anzahl Besatzreihen 2
Griff Zweikomponenten
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575660
EAN / GTIN 4017359316603
Herstellernummer 18245142

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, schmale Drahtbürste. 2 Drahtreihen, Besatzhöhe 22 mm. Ergonomisch gestalteter Zweikomponentengriff mit Aufhängeloch und Fingerstütze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb