Universal-Handbürste INOX-Draht glatt 0,35 mm

Artikel-Nr.: 575650
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
282 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX, glatt
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 22 mm
Anzahl Besatzreihen 2×13
Griff Zweikomponenten
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Herstellernummer 18242142

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, schmale Drahtbürste. 2 Drahtreihen, Besatzhöhe 22 mm. Ergonomisch gestalteter Zweikomponentengriff mit Aufhängeloch und Fingerstütze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb