Draht-Kehlnahtbürste INOX-Draht glatt 0,35 mm

Artikel-Nr.: 575550
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX, glatt
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 135 mm
Besatzlänge H1 35 mm
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575550
EAN / GTIN 4017359074633
Herstellernummer 12081142

Beschreibung

Ausführung:

Kehlnahtbürste mit 3 Drahtreihen V-förmig angeordnet und spitz zulaufend.
Gebogener Holzkörper mit abgerundeten Griffkanten und zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 135 mm, Besatzhöhe 35 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb