Draht-Handbürste groß Stahldraht glatt 0,35 mm

Artikel-Nr.: 575400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahl, glatt
Gesamtlänge L 310 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 150 mm
Besatzlänge H1 32 mm
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575400
EAN / GTIN 4017359139462
Herstellernummer 13610342

Beschreibung

Ausführung:

Schwere robuste Handbürste ähnlich Nr. 575000 mit 4 Drahtreihen. Besatzlänge 150 mm, Besatzhöhe 32 mm, Gesamtlänge ca. 310 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb