Draht-Handbürste INOX-Draht gewellt 0,35 mm 5

Artikel-Nr.: 575200 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Grundkörperbreite 40 mm
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 140 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 5
Grundkörper Material Holz
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575200 5
EAN / GTIN 4017359074725
Herstellernummer 10465042

Beschreibung

Ausführung:

Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb