{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messingdraht | |
Grundkörperbreite | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 290 mm | |
Borstenstärke | 0,25 mm | |
Arbeitslänge L3 | 140 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
Anzahl Besatzreihen | 4 | |
Grundkörper Material | Holz | |
Produktart | Drahtbürste |
Artikelnummer | 575100 4 | |
EAN / GTIN | 4017359074770 | |
Herstellernummer | 10744042 |