Miniatur-Rundbürste INOX-Draht 0,10 mm 19X2 mm

Artikel-Nr.: 574932 19X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
typische Verwendung Reinigen, Entgraten
Bürsten-⌀ D1 19 mm
Bürstenbreite 2 mm
Borstenstärke 0,1 mm
Besatzlänge H1 5 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Herstellernummer 410322

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.