{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
typische Verwendung | Reinigen | |
Bürsten-⌀ D1 | 15 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Borstenstärke | 0,15 mm | |
Besatzlänge H1 | 5 mm | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 574928 15 | |
EAN / GTIN | 4017359490310 | |
Herstellernummer | 430031 |