Miniatur-Topfbürste mikroabrasiv, SiC Korn 500 18 mm

Artikel-Nr.: 574926 18

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Körnung 500
typische Verwendung Feinschleifen
Bürsten-⌀ D1 18 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Besatzlänge H1 6 mm
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574926 18
EAN / GTIN 4017359289273
Herstellernummer 430883

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb