{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 28 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 12 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Herstellernummer | 456398 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht 28X0,50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 36.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 14.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 12 | 12 |
Besatzlänge H1 | 28 | 28 |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,5 | 0,5 |
Bürsten-⌀ D1 | 28 | 28 |
Zopfung | linksgezopft | linksgezopft |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |