{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 28 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 12 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574800 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359034903 | |
Herstellernummer | 456278 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke: 28X0,35mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
165 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
15.20 CHF
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 28 mm | 28 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,35 mm | 0,35 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 28 mm | 28 mm |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Zopfung | linksgezopft | linksgezopft |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |