{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 10 mm | |
Zwingenlänge L2 | 80 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574600 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006955 | |
Herstellernummer | 458361 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinselbürste INOX-Draht 0,30 mm 10X80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
138 Stück sofort lieferbar
CHF 6.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 | 20 |
Bürsten-⌀ D1 | 12 | 12 |
Gesamtlänge L | 120 | 120 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 10.000 |
Zwingen-⌀ D2 | 10 | 10 |
Zwingenlänge L2 | 80 | 80 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |