{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 10 mm | |
Zwingenlänge L2 | 80 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574500 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006931 | |
Herstellernummer | 458161 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
98 Stück sofort lieferbar
CHF 4.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 mm | 20 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Gesamtlänge L | 120 mm | 120 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 10.000 min-1 |
Zwingen-⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Zwingenlänge L2 | 80 mm | 80 mm |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |