Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Typ: 20

Artikel-Nr.: 574495 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NOVOFLEX-B
Besatzmaterial Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 180
Bürsten-⌀ D1 22 mm
Schaft-⌀ Ds 4,6 mm
Arbeitslänge L3 70 mm
passend für Bohrungs-⌀ 18,1 mm - 20 mm
empfohlene Drehzahl 350 min-1 - 700 min-1
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574495 20
EAN / GTIN 4013349528346
Herstellernummer 9828036322

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliciumcarbidkugeln. Gesamtlänge 200 mm.

Verwendung:

Zum Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen und Honarbeiten. Erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min-1, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb