Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 320 13 mm

Artikel-Nr.: 574477 13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 13 mm
Schaft-⌀ Ds 3,7 mm
Arbeitslänge L3 65 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Herstellernummer 54320130

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Kräftige Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn120 und 320, Borsten-⌀ 0,60mm, Gesamtlänge 125mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine gleichmäßige Schleifwirkung garantiert. Zum Entgraten von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb