{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 320 | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574450 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139431 | |
Herstellernummer | 417872 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 320, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 70X10mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 15.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 15.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Körnung | 320 | 320 | 120 |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | SiC |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |