Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 30X6mm

Artikel-Nr.: 574350 30X6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
Bürsten-⌀ D1 30 mm
Borstenstärke 0,2 mm
Besatzbreite L1 6 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574350 30X6
EAN / GTIN 4017359007068
Herstellernummer 413542
Hersteller LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb