{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 18 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574255 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359123737 | |
Herstellernummer | 417306 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste INOX-Komplett 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 70X16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 38.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 10.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 18 mm | 16 mm |
Besatzlänge H1 | 19 mm | 19 mm |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |