Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm 50X15 mm

Artikel-Nr.: 574200 50X15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial INOX-Draht
    Bürsten-⌀ D1 50 mm
    Borstenstärke 0,3 mm
    Besatzbreite L1 15 mm
    Besatzlänge H1 12 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Zopfung gewellt
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574200 50X15
    EAN / GTIN 4017359050996
    Herstellernummer 415363

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
    Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb