{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 30 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 6 mm | |
Besatzlänge H1 | 6 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574100 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007051 | |
Herstellernummer | 413142 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 30X6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 7.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Besatzlänge H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht | Messingdraht |
Bürsten-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |