Bristle-Brush Typ C ⌀ 150 mm 80

Artikel-Nr.: 573555 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 80
    Bürsten-⌀ D1 150 mm
    Bürstenbreite 12 mm
    Herstellerbezeichnung BB-ZB
    Farbe gelb
    maximale Drehzahl 6.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573555 80
    EAN / GTIN 480113321542
    Herstellernummer 33215

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
    Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
    Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur Bearbeitung profilierter Oberflächen.

    Verwendung:

    Drehrichtung beachten.
    Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
    Bohrungs-⌀ 25,4 mm mit beigelegten Reduzierringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb