{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 85 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 573000 80 | |
EAN / GTIN | 4017359032404 | |
Herstellernummer | 424177 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Topfbürste Stahldraht 0,35 mm 80 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
132 Stück sofort lieferbar
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 11.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Bürsten-⌀ D1 | 85 mm | 85 mm |
Gewinde M | M14 | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |