Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm 115X22 mm

Artikel-Nr.: 571205 115X22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Bürsten-⌀ D1 115 mm
    Bohrungs-⌀ d1 22 mm
    Borstenstärke 0,5 mm
    Besatzbreite L1 14 mm
    Besatzlänge H1 24 mm
    Anzahl Zöpfe 20
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 571205 115X22
    EAN / GTIN 4017359385838
    Herstellernummer 472211WZ

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

    Verwendung:

    Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.
    Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb