{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt | |
Besatzmaterial | mikroabrasiv, Schleifnylon | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bürstenbreite | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | |
Borstenstärke | 0,6 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570322 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359144930 | |
Herstellernummer | 360871 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 200X16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 99.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 28.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 33 mm | 33 mm |
Besatzmaterial | mikroabrasiv, Schleifnylon | INOX-Draht |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | 80 mm |
Borstenstärke | 0,6 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |