{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Bürstenbreite | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 20 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 21 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Herstellernummer | 320161 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einreihige Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 100X12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 15.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 14.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 8.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |