{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 150 mm | |
Bürstenbreite | 26 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570150 150X30 | |
EAN / GTIN | 4017359077078 | |
Herstellernummer | 344143 |