Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm 250X30 mm

Artikel-Nr.: 570120 250X30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 250 mm
Bürstenbreite 25 mm
Bohrungs-⌀ d1 50,8 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 80 mm
Reduzierring-⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Besatzlänge H1 50 mm
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790
Herstellernummer 570120 250X30

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).
Bohrung mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb