{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
optimiert für Werkstoff | Stein | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Schleifbelag Breite | 2 mm | |
Schleifbelag Höhe | 7 mm | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 569721 125 | |
EAN / GTIN | 9003173095218 | |
Herstellernummer | 34499935 |