Aluminium-Flansch Paar 76 mm

Artikel-Nr.: 568782 76
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Bohrungs-⌀ 76 mm
    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568782 76
    EAN / GTIN 2050001775023

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminium-Reduzierflansch Paar mit Bohrungs-⌀ 13 mm, aufbohrbar.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Vlies-Kompaktschleifscheiben mit Bohrungs-⌀ 25 mm bzw. 76 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb