{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Feinheitsgrad | fein | |
Härtegrad | mittel | |
Scheiben-⌀ | 203 mm | |
Breite | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ | 51 mm | |
Herstellerbezeichnung | FS-WL | |
Ausführung | 6S fine | |
Antriebsmaschine | Schleifbock | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 568741 203X25X51 | |
EAN / GTIN | 638060219621 | |
Herstellernummer | 642207 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompakt-Finishscheibe (SiC) 203X25X51 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 178.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 121.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 140.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6S fine | 9S fine | 6S fine |
Bohrungs-⌀ | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Breite | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Feinheitsgrad | fein | fein | fein |
Härtegrad | mittel | extra hart | mittel |
Scheiben-⌀ | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | SiC |