Aufnahmewalze ⌀ 90×100 mm, Typ: 2IN1

Artikel-Nr.: 568570 2IN1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Walzen-⌀ 90 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
Bauart expandierend
Farbe schwarz
Produktart Satinier-Walzenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568570 2IN1
EAN / GTIN 4045197978554
Herstellernummer 568570 2IN1

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
Elastische Aufnahmewalze mit Mehrfach-Segmentierung für besonders leichten Schleifbandwechsel. Gr. 2IN1 ersetzt die marktüblichen Ausführungen Hard und Soft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Minischleifbändern Nr. 568531568561.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb