Minischleifband ⌀ 100×100 mm 280

Artikel-Nr.: 568558 280

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 280
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 100 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 320 mm
Ausführung A very fine
Farbe blau
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568558 280
EAN / GTIN 4062406297954
Herstellernummer 568558 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Vlies-Minischleifbänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb