Minischleifband ⌀ 90×100 mm 80

Artikel-Nr.: 568534 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 289 mm
Herstellerbezeichnung 337DC
3M-Körnungsbezeichnung A300
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Herstellernummer 7000067810

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Schleifkorn in definierten Quadern verpresst. Hohe Korndichte für längste Standzeit. Kein Zusetzen durch definierte Kanäle. Gleichbleibendes Oberflächenergebnis über den gesamten Schleifprozess, auch bei dünnen Blechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb