Minischleifband ⌀ 90×100 mm, 947A, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 568531 60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 289 mm
Herstellerbezeichnung 947A
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568531 60
EAN / GTIN 8718734418504
Herstellernummer 7100070448

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premiumschleifband mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.
Deutlicher Leistungsvorsprung auf schwer zu bearbeitenden Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb