Feinschleifwalze (SiC) 24

Artikel-Nr.: 568485 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 24
Bindungshärtegrad Beschreibung mittel
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
empfohlene Drehzahl 900 min-1 - 1.200 min-1
Produktart Schleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568485 24
EAN / GTIN 4027497488308
Herstellernummer A6940100100001181

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastische Polyurethan-Schleifwalze (PU) mit SiC-Schleifkorn durchsetzt. Abmessung ⌀ 100×100 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Zum Ausschleifen von Kratzern, Nachbearbeiten von Schweißnähten. Erzeugt einen glänzenden Längsschliff. Sehr hohe Standzeit, kantenstabil.
Auch für den Nassschliff mit pH-neutralem Kühlmittel geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb