Fächerschleifwalze Vlies (grob), ⌀ 100×100 mm, Körnungsvergleich: CRS

Artikel-Nr.: 568476 CRS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Schleifmittelunterlage Grobreinigungsvlies
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568476 CRS
EAN / GTIN 4062406297978
Herstellernummer 568476 CRS

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Standardabmessung ⌀ 100×100 mm. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
Grobreinigungsvlies, aggressiv und langlebig.

Verwendung:

Schnelles Entfernen von Zunder, Rost, Anlauffarbe und Lackresten. Gleichmäßiges Oberflächenstrichbild. Lange Standzeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb