Fächerschleifwalze Vlies (A) / Gewebe (A) 80CRS

Artikel-Nr.: 568472 80CRS

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.05 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  24.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnungsvergleich 80
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Walzen-⌀ 100 mm
    Walzenbreite 50 mm
    empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
    Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568472 80CRS
    EAN / GTIN 4045197924575
    Herstellernummer 568472 80CRS

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
    Kombination aus Schleifgewebe und Vlies.

    Verwendung:

    Schleifergebnis ähnlich Schleifleinen Korn 80 / 120, auch zum Entfernen von Kratzern oder zum Aufbringen einer Strichmattierung.

    Hinweis:

    Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb