Satinierbürste Schleifnylon 1,2 mm, SiC 80

Artikel-Nr.: 568436
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Bürsten-⌀ D1 100 mm
    Bürstenbreite 70 mm
    Bohrungs-⌀ 19 mm
    Borstenstärke 1,2 mm
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568436
    EAN / GTIN 4017359204351
    Herstellernummer 32382819

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abmessung ⌀ 100×70 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
    Mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonborsten in Korn 80. Extrem flexibel und anpassungsfähig. Besonders geeignet zum Entgraten, Reinigen und Aufrauen von profilierten Flächen.

    Verwendung:

    Auf Satiniermaschinen mit Distanzringsatz Nr. 568439.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb