CaraFin Diamant Polierscheibe D20 µm

Artikel-Nr.: 567896 D20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
Scheiben-⌀ 34 mm
Polierstufe Endpolitur
Farbe gelb
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567896 D20
EAN / GTIN 4062406135621
Herstellernummer 567896 D20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kletthaftender CaraFin Polierschaum aus elastischem PU Material mit Diamantkorn belegt. Auf die Polierstufe ideal angepasster Schaumstoffhärtegrad. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Verwendung:

Höchste Flexibilität und Anpassung an Konturen. Ohne Polierpaste.

Passend für:

PU-Stützteller Nr. 567892 / 567893 und AROS_B.

Hinweis:

Weitere CaraFin Polierschäume finden Sie im Katalog unter Produktgruppe 55.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb