• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

PU-Klettschleifteller DynaMaze, Außen-⌀: 150mm

Artikel-Nr.: 567872 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: Polyurethan

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Polyurethan
Außen-⌀ 150 mm
Gewinde 5/16 Zoll
Multilochung ja
maximale Drehzahl 13.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Herstellernummer 22290
Hersteller Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Klettschleifteller DynaMaze mit 5/16 Zoll Aufname. Ein innovatives Absaugsystem ermöglicht die Verwendung von Klettschleifscheiben aller gängigen Lochbilder.

Passend für:

Scheiben mit Lochung: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb